2ERSB661-GUARNIZIONE RSB 2000 2250 150 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSB 2000 2250 150 C0
Rubix:999190900040372

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSB661-GUARNIZIONE RSB 2000 2250 150 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione