25B754P0-GUARN.PU LABBRO-260X248X10 H.SEDE CSC 260248
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC260248
Rubix:999190900035857
Produttore:25B754P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 248 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B754P0-GUARN.PU LABBRO-260X248X10 H.SEDE CSC 260248
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:248.00 mm Diametro Esterno:260.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 248 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione