25B719P0-GUARN.PU LABBRO-240X215X20 H.SEDE CSC 240215
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 240215
Rubix:999190900035824

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 215 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Altezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 25B719P0-GUARN.PU LABBRO-240X215X20 H.SEDE CSC 240215
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 215 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione