40422069-TENUTA STELO LF300 94 AU 925 50 X 60 X 7,3 / 5 MM 40422069 FREUDENBERG 40422069-LF300050060007
Tenute a labbro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40422069
Rubix:999230110019606
Produttore:40422069


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 7,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40422069-TENUTA STELO LF300 94 AU 925 50 X 60 X 7,3 / 5 MM 40422069 FREUDENBERG 40422069-LF300050060007
Guarnizione per steli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 7,3 mm |
| Materiale | 94 au 925 |
| Esecuzione | lf300 |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione