25A819P5-GUARN.PU LABBRO-260X220X22 H.SEDE UMAD 260220

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):UD260220
Rubix:999190900034965
Produttore:25A819P5
25A819P5-GUARN.PU LABBRO-260X220X22 H.SEDE UMAD 260220

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno260 mm
Altezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A819P5-GUARN.PU LABBRO-260X220X22 H.SEDE UMAD 260220


TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:220.00 mm Diametro Esterno:260.00 mm Altezza Sede:22.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno220 mm
Diametro esterno260 mm
Altezza22 mm
Materialepoliuretano
Esecuzioneumad
90,93 IVA esclusa
/ Unità
110,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione