25A743P5-GUARN.PU LABBRO-200X175X20 H.SEDE MAD 200175
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD200175
Rubix:999190900034890
Produttore:MD200175


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 175 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A743P5-GUARN.PU LABBRO-200X175X20 H.SEDE MAD 200175
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:175.00 mm Diametro Esterno:200.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 175 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione