GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 63 MM X 78,1 MM X 6,3 MM RSK300630-M12N
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK300630-M12N
Rubix:999190300003774

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 63 MM X 78,1 MM X 6,3 MM RSK300630-M12N
TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:63.00 mm Diametro Esterno:78.10 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore