2ERSA309-GUARNIZIONE RSA 0380 0450 062 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:2ERSA309
Rubix:999190900039921
2ERSA309-GUARNIZIONE RSA 0380 0450 062 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA309-GUARNIZIONE RSA 0380 0450 062 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:38.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno38 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza7 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
1,35 IVA esclusa
/ Unità
1,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore