25A051P5-GUARN.PU LABBRO-20X14X5,3 H.SEDE MAD 2014/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD02014A
Rubix:999190900034233
Produttore:MD02014A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A051P5-GUARN.PU LABBRO-20X14X5,3 H.SEDE MAD 2014/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore