25A582P5-GUARN.PU LABBRO-115X95X20 H.SEDE MAD 11595
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 11595
Rubix:999190900034729


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A582P5-GUARN.PU LABBRO-115X95X20 H.SEDE MAD 11595
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:115.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione