25A887P5-GUARN.PU LABBRO-340X300X22 H.SEDE UMAD 340300
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 340300
Rubix:999190900035033


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 340 mm |
| Altezza | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A887P5-GUARN.PU LABBRO-340X300X22 H.SEDE UMAD 340300
TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:300.00 mm Diametro Esterno:340.00 mm Altezza Sede:22.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 340 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione