25A268P5-GUARN.PU LABBRO-50X32X11 H.SEDE MAD 5032/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 5032/1
Rubix:999190900034440
25A268P5-GUARN.PU LABBRO-50X32X11 H.SEDE MAD 5032/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A268P5-GUARN.PU LABBRO-50X32X11 H.SEDE MAD 5032/1


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno32 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
2,64 IVA esclusa
/ Unità
3,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore