Riferimenti
Gapi:M402517G
Rubix:999190900046062
Produttore:11Z024Y9


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11Z024Y9-GUAR.NBR LABBRO 2517X4,5 SEDE M4 2517
TENUTA STELO S.E. Modello:M4 Diametro Interno:17.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | m4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,26 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 90,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione