TSE 362314 D.080X092X8,8/9,60 TSE 362314 D.080X092X8,8/9,60
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:TSE362314
Rubix:999220805114047


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92 mm |
| Altezza | 9,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 362314 D.080X092X8,8/9,60 TSE 362314 D.080X092X8,8/9,60
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:92.00 mm Altezza Sede:9.60 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92 mm |
| Altezza | 9,6 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione