GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 393314 80 MM X 100 MM X 14,5 MM RUM600800-N8C0
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:B0393314
Rubix:999190900047731

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 393314 80 MM X 100 MM X 14,5 MM RUM600800-N8C0
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B393314
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore