40422201-GUARNIZIONE PER STELO T20 70X80X11,8/5 95 AU V142
Tazze a U
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24187214
Rubix:160000000444690
Produttore:24187214


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 11,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40422201-GUARNIZIONE PER STELO T20 70X80X11,8/5 95 AU V142
Guarnizione per steli
Punti di forza
Ottima tenuta statica e dinamica Buona resistenza ai fluidi Bassa coppia di stacco (attrito d'avviamento) Ottima capacità di ritorno dinamico
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 11,8 mm |
| Materiale | 95 au v142 |
| Esecuzione | t20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione