Riferimenti
Gapi:UM200170
Rubix:999190900046406
Produttore:11C098Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C098Y0-GUARNIZIONE (15X16,5) UM 200170
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:170.00 mm Diametro Esterno:200.00 mm Altezza Sede:16.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore