Riferimenti
Miros (Gapi):MD06040A
Rubix:999190900046306


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25AA41P5-GUARNIZIONE PU LABBRO MAD 6040/1
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore