11F020Y0-TEN.STELO D.EST: 25,40 MM H.SEDE: 6,00 MM DI 075
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI075
Rubix:999190900022449
Produttore:11F020Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,08 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25,4 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F020Y0-TEN.STELO D.EST: 25,40 MM H.SEDE: 6,00 MM DI 075
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:19.08 mm Diametro Esterno:25.40 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19,08 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25,4 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore