25A644P5-GUARN.PU LABBRO-140X120X16 H.SEDE MAD 140120
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MD140120
Rubix:999190900034791
Produttore:25A644P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A644P5-GUARN.PU LABBRO-140X120X16 H.SEDE MAD 140120
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione