GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 787669(1+3+1) 170 MM X 200 MM X 50 MM RCH101700-N0O0C
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCH101700-N0O0C
Rubix:999190900047430
Produttore:RCH101700-N0O0C
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 50 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 787669(1+3+1) 170 MM X 200 MM X 50 MM RCH101700-N0O0C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 144,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 176,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore