Riferimenti
Net Seals:01.TTI00.190600
Rubix:999220805115360


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 145-155/L D.145X155X12/13 01.TTI00.190600
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI-L Diametro Interno:145.00 mm Diametro Esterno:155.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti-l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione