Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24024303
Rubix:160000000445191
Produttore:M17 80 X 95 X 10 X 7,50 80 NBR B246


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24024303-GUARNIZIONE M17 80X95X10 B246 NBR
Guarnizione per steli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | 80 nbr b246 |
| Esecuzione | m17 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 250,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 305,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione