Riferimenti
Net Seals:TTS 720
Rubix:999230704005074


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN. TTS 70 82 10 SEDE TTS 720
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:82.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione