TTI 110-130/1 D.110X130X15/16 01.TTI00.184900

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Net Seals:01.TTI00.184900
Rubix:999220805115280
TTI 110-130/1 D.110X130X15/16 01.TTI00.184900

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno130 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TTI 110-130/1 D.110X130X15/16 01.TTI00.184900


TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Diametro esterno130 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionetti
6,89 IVA esclusa
/ Unità
8,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore