Riferimenti
Artic Seals:RSP 0180 0260 055 B0
Rubix:999190900040858


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSP081-GUARNIZIONE RSP 0180 0260 055 B0
TENUTA STELO S.E. PNEUMATICA Modello:RSP Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,20 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 34,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione