25A430P5-GUARN.PU LABBRO-75X63X10 H.SEDE MAD 7563

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD07563
Rubix:999190900034586
Produttore:MD07563
25A430P5-GUARN.PU LABBRO-75X63X10 H.SEDE MAD 7563

Riepilogo info tecniche

Diametro interno63 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A430P5-GUARN.PU LABBRO-75X63X10 H.SEDE MAD 7563


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:63.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno63 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
3,31 IVA esclusa
/ Unità
4,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore