Riferimenti
Gapi:UM145115
Rubix:999190900047009


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C086Y0-GUARNIZIONE (12X13,5) UM 14511512
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:115.00 mm Diametro Esterno:145.00 mm Altezza Sede:13.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,02 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 164,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione