Riferimenti
F.P. Milano:2999
Rubix:160000000418879


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40,3 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2999 LRC 4131
TENUTA STELO D.E. Modello:LRC Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:39.90 mm IDR - 40.30 mm PNE Altezza Sede:4.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40,3 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
| Esecuzione | lrc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione