Riferimenti
Net Seals:TSE196157
Rubix:999220805113918


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 196157 D.040X050X10/11 01.TSE00.205500
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore