25A794P5-GUARN.PU LABBRO-240X200X22 H.SEDE UMAD 240200
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 240200
Rubix:999190900034941

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Altezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 25A794P5-GUARN.PU LABBRO-240X200X22 H.SEDE UMAD 240200
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione