VITON TSE 169137 D.035X043X6/6,5 01.TSEVI.203800
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:TSE169137V
Rubix:999220805114313


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON TSE 169137 D.035X043X6/6,5 01.TSEVI.203800
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:43.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | fkm |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione