11F076Y0-TEN.STELO D.EST: 111,10 MM H.SEDE: 7,00 MM DI 400
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI400
Rubix:999190900022618
Produttore:1F076


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 101,6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 111,1 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F076Y0-TEN.STELO D.EST: 111,10 MM H.SEDE: 7,00 MM DI 400
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:101.60 mm Diametro Esterno:111.10 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 101,6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 111,1 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 125,89 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 153,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione