GT5 551472 D.140X120X030,00 01.GT500.508300

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:01.GT500.508300
Rubix:999220805050614
GT5 551472 D.140X120X030,00 01.GT500.508300

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno140 mm
Altezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GT5 551472 D.140X120X030,00 01.GT500.508300


TENUTA STELO S.E. Modello:GT5 Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:30.00 mm Materiale:GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno140 mm
Altezza30 mm
Materialegommatela
Esecuzionegt5
50,54 IVA esclusa
/ Unità
61,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione