Riferimenti
Net Seals:01.TG500.320300
Rubix:999220805112247


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Altezza | 32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TG5 12591181 D.320X300X32/33 01.TG500.320300
TENUTA STELO S.E. Modello:GT5 Diametro Interno:300.00 mm Diametro Esterno:320.00 mm Altezza Sede:32.00 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | gt5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione