Riferimenti
Net Seals:01.TTI00.186910
Rubix:999220805115305


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 120-135/L D.120X135X15/16 01.TTI00.186910
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI-L Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:135.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti-l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione