TSE 196137 D.035X050X10,6/11,50 01.TSE00.205100
Guarnizione per steli Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.TSE00.205100
Rubix:999220805113910

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Dettagli del prodotto : TSE 196137 D.035X050X10,6/11,50 01.TSE00.205100
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione