Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24223264
Rubix:999230706011249
Produttore:T20 18 X 28 X 7,30 X 5 95 AU V142


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 7,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24223264-MERKEL ROD T20 18,0 28,0 7,3 V142
Anello scanalato T 20 95 AU V142
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 7,3 mm |
| Materiale | 95 au v142 |
| Esecuzione | t20 |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione