25A301P5-GUARN.PU LABBRO-53X45X6,5 H.SEDE MAD 5345
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD05345
Rubix:999190900034470
Produttore:MD05345


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A301P5-GUARN.PU LABBRO-53X45X6,5 H.SEDE MAD 5345
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:53.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore