25B175P0-GUARN.PU LABBRO-50X40X7 H.SEDE CSC 5040/2

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC05040B
Rubix:999190900035350
Produttore:25B175P0
25B175P0-GUARN.PU LABBRO-50X40X7 H.SEDE CSC 5040/2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B175P0-GUARN.PU LABBRO-50X40X7 H.SEDE CSC 5040/2


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza7 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
45,98 IVA esclusa
/ 20 Unità
56,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore