Riferimenti
Artic Seals:RSB13001500150C0
Rubix:999190900040345
Produttore:2ERSB593


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB593-GUARNIZIONE RSB 1300 1500 150 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:130.00 mm Diametro Esterno:150.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,40 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 46,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione