25A076P5-GUARN.PU LABBRO-24X14X5,5 H.SEDE M5 2414

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M502414
Rubix:999190900034256
Produttore:25A076P5
25A076P5-GUARN.PU LABBRO-24X14X5,5 H.SEDE M5 2414

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno24 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A076P5-GUARN.PU LABBRO-24X14X5,5 H.SEDE M5 2414


TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno14 mm
Diametro esterno24 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem5
€ 42,60 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 51,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione