25B165P0-GUARN.PU LABBRO-48X38X8 H.SEDE CSC 4838
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 4838
Rubix:999190900035341


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B165P0-GUARN.PU LABBRO-48X38X8 H.SEDE CSC 4838
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:38.00 mm Diametro Esterno:48.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,98 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 56,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore