Riferimenti
Net Seals:TTS170180011/L
Rubix:999220805116041


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTS 815/L D.170X180X10/11 01.TTS00.815000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:170.00 mm Diametro Esterno:180.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore