25A896P5-GUARN.PU LABBRO-350X320X24 H.SEDE MAD 350320
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 350320
Rubix:999190900035042


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 320 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 350 mm |
| Altezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A896P5-GUARN.PU LABBRO-350X320X24 H.SEDE MAD 350320
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:320.00 mm Diametro Esterno:350.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 320 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 350 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore