11F052Y0-TEN.STELO D.EST: 68,00 MM H.SEDE: 7,50 MM DIM 56
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM056
Rubix:999190900022595
Produttore:1F052


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F052Y0-TEN.STELO D.EST: 68,00 MM H.SEDE: 7,50 MM DIM 56
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:68.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,48 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 168,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione