25B739P0-GUARN.PU LABBRO-250X238X10 H.SEDE CSC 250238

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC250238
Rubix:999190900035843
Produttore:25B739P0
25B739P0-GUARN.PU LABBRO-250X238X10 H.SEDE CSC 250238

Riepilogo info tecniche

Diametro interno238 mm
Diametro esterno250 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B739P0-GUARN.PU LABBRO-250X238X10 H.SEDE CSC 250238


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:238.00 mm Diametro Esterno:250.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno238 mm
Diametro esterno250 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
28,89 IVA esclusa
/ Unità
35,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione