25A370P5-GUARN.PU LABBRO-65X45X11 H.SEDE UMAD 6545

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):UD06545
Rubix:999190900034534
Produttore:25A370P5
25A370P5-GUARN.PU LABBRO-65X45X11 H.SEDE UMAD 6545

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A370P5-GUARN.PU LABBRO-65X45X11 H.SEDE UMAD 6545


TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzioneumad
65,60 IVA esclusa
/ 20 Unità
80,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore