Ricerca per riferimento, per brand, per parola chiave.
it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.037)
Asportazione truciolo e metrologia
(31.504)
Tecnica dei fluidi
(42.708)
Fissaggio e assemblaggio
(8448)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.843)
Utensileria manuale
(10.179)
Attrezzature
(3563)
Ferramenta e manutenzione
(1188)
Cuscinetti
(28.493)
Tecnologia lineare
(1224)
Trasmissione di potenza e trasporto
(3802)
Cinghie e catene
(24.868)
Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio
(2904)
Elementi antivibranti
(496)
Sistemi di tenuta
(18.693)
Lubrificazione centralizzata
(1556)
Vedi Organi di trasmissione
Guarnizioni statiche
(8984)
Guarnizioni dinamiche
(9709)
Vedi Sistemi di tenuta
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Sistemi di tenuta
Guarnizioni dinamiche
Guarnizioni per movimenti lineari
Guarnizione per steli
GUARNIZIONE UM564010
GUARNIZIONE UM564010
Guarnizione per steli Gapi
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gapi:
UM564010
Rubix:
999220616006770
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE UM564010
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
1,55
IVA esclusa
/
Unità
€
1,89
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
selezionare le varianti (8)
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 275196 50 MM X 70 MM X 14,5 MM RUM600500-N8C0
25B755P0-GUARN.PU LABBRO-260X250X8 H.SEDE CSC 260250
GUARNIZ.B 216177 -9775 VITON 55X45X8 (RUM100450-VCAO) B021617V
25A758P5-GUARN.PU LABBRO-210X190X16 H.SEDE MAD 210190
25A467P5-GUARN.PU LABBRO-85X65X11 H.SEDE UMAD 8565
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 300 MM X 324 MM X 8,1 MM RSK803000-T46N
25A698P5-GUARN.PU LABBRO-170X150X11 H.SEDE UMAD 170150
24214077-GUARNIZIONE OMEGAT PER STELO OMS-MR 130X145,1X5,9 PTFE B602 / NBR
TEN.STELO DI D.INT: 31,75 MM D.EST: 44,45 MM H.SEDE: 6,35 MM MAT: FPM 90 SH 11F033G0
25A788P5-GUARN.PU LABBRO-232X220X10 H.SEDE MAD 232220
2ERPS232-GUARNIZIONE RPS 0280 0400 100 C0
2ERSA978-GUARNIZIONE RSA 0160 0220 050 C0
2ERPS298-GUARNIZIONE RPS 0360 0460 070 C0
2ERSC139-GUARNIZIONE RSC 0300 0380 060 C0
11D009Y0-GUARNIZIONE 20,63X12,70 U 081050