GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 300 MM X 324 MM X 8,1 MM RSK803000-T46N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK803000-T46N
Rubix:999190800004916
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 300 MM X 324 MM X 8,1 MM RSK803000-T46N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno300 mm
Diametro esterno324 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 300 MM X 324 MM X 8,1 MM RSK803000-T46N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:300.00 mm Diametro Esterno:324.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON T46 - NBR Codice Produttore:RSK803000-T46N

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno300 mm
Diametro esterno324 mm
Altezza8,1 mm
Materialeturcon t46 - nbr
Esecuzionersk
Codice doganale39269097
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione